Eriks
SKF

SKF 6232 M/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 160 mm ID, 290 mm OD, 48 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758711
  • Hersteller:6232 M/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'328.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'436.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
48 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
186 kN
Statische Belastung
186 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
14.3 kg
Gewicht
31.5 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6232-M-C3

  • ERIKS:11832935
  • Manufacturer:191065300030

CHF 1'028.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'111.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026