CHF 924.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 998.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 48 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 186 kN |
Statische Belastung | 186 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.3 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 13.3 kg |
Gewicht | 29.3 lb |
CHF 1'028.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'111.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026