Eriks
SKF

SKF 6230 M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 150 mm ID, 270 mm OD, 45 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758690
  • Hersteller:6230 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'176.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'271.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
45 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
174 kN
Statische Belastung
166 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.9 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
11.4 kg
Gewicht
25.2 lb
Alternativen

CHF 961.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'039.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026