CHF 1'202.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'299.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 45 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 174 kN |
Statische Belastung | 166 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 11.4 kg |
Gewicht | 25.2 lb |
CHF 961.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'039.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026