Eriks
SKF

SKF 6230, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 150 mm ID, 270 mm OD, 45 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758689
  • Hersteller:6230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 597.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 645.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
45 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
174 kN
Statische Belastung
166 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.9 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
10.099 kg
Gewicht
21.8 lb
Alternativen

CHF 646.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 698.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026