Eriks
SKF

SKF 623-2Z, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 3 mm ID, 10 mm OD, 4 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:23758687
  • Hersteller:623-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
623
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
4 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.54 kN
Statische Belastung
0.18 kN
Referenzdrehzahl
130000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.007 kN
Grenzdrehzahl
60000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0016 kg
Gewicht
0.0035 lb