CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 623 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.54 kN |
Statische Belastung | 0.18 kN |
Referenzdrehzahl | 130000 rpm |
Grenzdrehzahl | 60000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.002 kg |
Gewicht | 0.0044 lb |