CHF 556.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 601.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 42 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 165 kN |
Statische Belastung | 150 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 7.64 kg |
Gewicht | 16.9 lb |
CHF 545.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 589.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026