Eriks
SKF

SKF 6228/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 140 mm ID, 250 mm OD, 42 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758684
  • Hersteller:6228/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 546.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 590.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
165 kN
Statische Belastung
150 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
7.64 kg
Gewicht
16.9 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6228-C3

  • ERIKS:11832923
  • Manufacturer:167219930030

CHF 547.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 591.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026