CHF 481.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 520.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 40 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 156 kN |
Statische Belastung | 132 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 5.76 kg |
Gewicht | 12.7 lb |
CHF 405.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 438.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026