CHF 854.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 923.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 40 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 146 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 6.51 kg |
Gewicht | 14.4 lb |
CHF 632.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 684.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026