CHF 410.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 443.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 40 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 146 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.9 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 5.156 kg |
Gewicht | 11.4 lb |