Eriks
SKF

SKF 6224/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 120 mm ID, 215 mm OD, 40 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758676
  • Hersteller:6224/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 418.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 452.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
146 kN
Statische Belastung
118 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
5.16 kg
Gewicht
11.4 lb