Eriks
SKF

SKF 6224/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 120 mm ID, 215 mm OD, 40 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758674
  • Hersteller:6224/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 410.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 443.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
146 kN
Statische Belastung
118 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
5.16 kg
Gewicht
11.4 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6224-C3

  • ERIKS:11832921
  • Manufacturer:167219420030

CHF 339.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 366.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026