Eriks
SKF

SKF 6222-Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 110 mm ID, 200 mm OD, 38 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758666
  • Hersteller:6222-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 353.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 382.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
151 kN
Statische Belastung
118 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.41 kg
Gewicht
9.72 lb
Alternativen

CHF 304.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026