Eriks
SKF

SKF 6222 M/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 110 mm ID, 200 mm OD, 38 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:12334147
  • Hersteller:6222 M/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 907.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 980.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
151 kN
Statische Belastung
118 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
5.29 kg