Eriks
SKF

SKF 6221/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 105 mm ID, 190 mm OD, 36 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758653
  • Hersteller:6221/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 297.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
36 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
104 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.73 kg
Gewicht
8.21 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6221-C3

  • ERIKS:11832918
  • Manufacturer:016721837-0030

CHF 220.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026