CHF 368.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 398.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 36 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 140 kN |
Statische Belastung | 104 kN |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.65 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 3.79 kg |
Gewicht | 8.37 lb |
CHF 252.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 273.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026