Eriks
SKF

SKF 62209-2RS2/C3HVQ505F2, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 45 mm ID, 85 mm OD, 23 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:12379699
  • Hersteller:62209-2RS2/C3HVQ505F2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Fluor-Kautschuk (FKM) auf beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
622
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
33.2 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.505 kg