CHF 21.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 622 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 6.89 kN |
Statische Belastung | 3.1 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.132 kN |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.052 kg |