Eriks
SKF

SKF 6220-Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758631
  • Hersteller:6220-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 251.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
127 kN
Statische Belastung
93 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.35 kN
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.16 kg
Gewicht
6.97 lb
Alternativen

CHF 210.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026