Eriks
SKF

SKF 6220/HC5C3, Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager, Beidseitig offen, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:13635810
  • Hersteller:6220/HC5C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'025.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'189.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row hybrid deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
124 kN
Statische Belastung
93 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.45 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.77 kg
Gewicht
6.11 lb