Eriks
SKF

SKF 6219-Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 95 mm ID, 170 mm OD, 30 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758622
  • Hersteller:6219-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
114 kN
Statische Belastung
81.5 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.62 kg
Gewicht
5.78 lb
Alternativen

CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026