Eriks
SKF

SKF 6218-Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758614
  • Hersteller:6218-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
101 kN
Statische Belastung
73.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.8 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.2 kg
Gewicht
4.86 lb
Alternativen

CHF 151.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026