Eriks
SKF

SKF 6218 M/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:12636380
  • Hersteller:6218 M/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 357.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 386.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
101 kN
Statische Belastung
73.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.64 kg
Gewicht
5.49 lb