CHF 141.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 87.1 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.78 kg |
Gewicht | 3.92 lb |
CHF 122.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026