Eriks
SKF

SKF 6217-RS1, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13198156
  • Hersteller:6217-RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
87.1 kN
Statische Belastung
64 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.5 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.75 kg
Gewicht
3.85 lb