Eriks
SKF

SKF 6217/C4S1, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13198148
  • Hersteller:6217/C4S1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
87.1 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.5 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.74 kg