Eriks
SKF

SKF 6217-2Z/VA208, Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen, Verschluss auf beiden Seiten, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm WD, Polymerkäfig

  • ERIKS:24002556
  • Hersteller:6217-2Z/VA208
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen .Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 453.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 490.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C5
Käfig
Polymer
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Festschmierstoff
Dynamische Belastung
87.1 kN
Statische Belastung
64 kN
Grenzdrehzahl
30 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.86 kg
Gewicht
4.11 lb