CHF 74.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 72.8 kN |
Statische Belastung | 55 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.2 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.45 kg |
Gewicht | 3.21 lb |
CHF 97.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026