Eriks
SKF

SKF 6216 M/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:13198140
  • Hersteller:6216 M/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
72.8 kN
Statische Belastung
55 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.71 kg
Gewicht
3.78 lb