Eriks
SKF

SKF 6216/HC5C3, Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager, Beidseitig offen, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:13529774
  • Hersteller:6216/HC5C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 699.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 756.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row hybrid deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
70.2 kN
Statische Belastung
55 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.6 kN
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.28 kg