Eriks
SKF

SKF 6216/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758594
  • Hersteller:6216/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
72.8 kN
Statische Belastung
55 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.43 kg
Gewicht
3.15 lb