Eriks
SKF

SKF 6215/P6, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:12121393
  • Hersteller:6215/P6
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Maß- und Laufgenauigkeit gemäß ISO-Toleranzklasse 6.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
68.9 kN
Statische Belastung
49 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.04 kN
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.16 kg