CHF 63.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 68.9 kN |
Statische Belastung | 49 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.16 kg |
Gewicht | 2.55 lb |