Eriks
SKF

SKF 6215-2Z/VA201, Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen, Verschluss auf beiden Seiten, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:13198137
  • Hersteller:6215-2Z/VA201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen .Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.Befüllt mit Polyalkylenglykol-Graphit-Gemisch für -40 bis +250 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C5
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Festschmierstoff
Dynamische Belastung
68.9 kN
Statische Belastung
49 kN
Grenzdrehzahl
40 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.21 kg
Gewicht
2.68 lb