Eriks
SKF

SKF 6215-2RS1/HC5C3WT, Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:24002547
  • Hersteller:6215-2RS1/HC5C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 bis 3 für -40 bis +160 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 618.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 668.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row hybrid deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
66.3 kN
Statische Belastung
49 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.5 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.05 kg
Gewicht
2.32 lb