Eriks
SKF

SKF 6214-Z/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758561
  • Hersteller:6214-Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
45 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.07 kg
Gewicht
2.37 lb
Alternativen

CHF 74.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026