CHF 65.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 63.7 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.9 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.07 kg |
Gewicht | 2.37 lb |
CHF 84.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026