Eriks
SKF

SKF 6214-2Z/C3WT, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002543
  • Hersteller:6214-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 bis 3 für -40 bis +160 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
45 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.9 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.116 kg