CHF 548.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 593.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 60.5 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.4 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.975 kg |
Gewicht | 2.15 lb |