CHF 48.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 58.5 kN |
Statische Belastung | 40.5 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.73 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1 kg |
Gewicht | 2.21 lb |
CHF 68.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026