Eriks
SKF

SKF 6213-Z/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758542
  • Hersteller:6213-Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1 kg
Gewicht
2.21 lb
Alternativen

CHF 68.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026