Eriks
SKF

SKF 6213-RS1, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758540
  • Hersteller:6213-RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.73 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.998 kg
Gewicht
2.2 lb
Alternativen

CHF 77.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026