CHF 222.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 240.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 58.5 kN |
Statische Belastung | 40.5 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.73 kN |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.16 kg |
Gewicht | 2.55 lb |