Eriks
SKF

SKF 6213/HC5C3, Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager, Beidseitig offen, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:13529756
  • Hersteller:6213/HC5C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 455.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 492.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row hybrid deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
55.9 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.25 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.884 kg
Gewicht
1.95 lb