Eriks
SKF

SKF 6213-2Z/C3HT, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002537
  • Hersteller:6213-2Z/C3HT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 bis 3 für -40 bis +150 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.73 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.03 kg