Eriks
SKF

SKF 6212-Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758520
  • Hersteller:6212-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
36 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.53 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.768 kg
Gewicht
1.69 lb
Alternativen

CHF 47.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026