CHF 33.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.90inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 55.3 kN |
Statische Belastung | 36 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.53 kN |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.755 kg |
Gewicht | 1.67 lb |
CHF 41.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.39inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026