Eriks
SKF

SKF 6212-2Z/VA228, Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen, Verschluss auf beiden Seiten, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD, Polymerkäfig

  • ERIKS:13198092
  • Hersteller:6212-2Z/VA228
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen .Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Kronenkäfig aus Graphit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 221.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C5
Käfig
Polymer
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Festschmierstoff
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
36 kN
Grenzdrehzahl
100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.808 kg
Gewicht
1.78 lb